大洋製器工業
TAIYOシャックル 黒 SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
8
1.6
2
2.5
3
3.6
4.2
4.8
5.4
6.3
7
8
9
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80787169
品番
TSE-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
8
寸法t(mm)
36
寸法B(mm)
54
寸法d3(mm)
42
寸法d(mm)
36
寸法d1(mm)
43
仕様
捻じ込みつば付きタイプ・ストレートタイプ・生地品
材質
スチール
質量(kg)
6.74
ねじ径
42
寸法L1(mm)
144
寸法D(mm)
90
表面処理
生地
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼びM(d2)(mm)
42
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200