大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
50
26
31
34
39
41
29
48
57
54
50
使用荷重(t)
7
1.5
2.5
3
3.6
4.2
2
6.3
9
8
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80787178
品番
TSE-34G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
7
寸法t(mm)
34
寸法B(mm)
50
寸法d3(mm)
40
寸法d(mm)
34
寸法d1(mm)
41
仕様
捻じ込みつば付きタイプ・ストレートタイプ・溶融亜鉛めっき
材質
スチール
質量(kg)
5.67
ねじ径
39
寸法L1(mm)
136
寸法D(mm)
85
表面処理
ドブメッキ
安全率
5倍
ねじの呼びM(d2)(mm)
39
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200