曜日別特売
TOK-03-H2.5 トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー) 80789208

代表画像です

トルクユニバーサルハンドルセットTOK-03-H2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789208
品番
TOK-03-H2.5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

セット内容:フラッグハンドル×1本、25mmビット×2本、50mmビット×2本。規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。

用途
スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
全長(mm)
装着時:約84-109
サイズ
HEX2.5
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
精度(%)
トルク:±10
トルク(N・m)
規定トルク:2
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする