曜日別特売
AFF-SFK001 S字カラビナ S字フック ナスカン 落下防止用  ダブルフック しっかりキャッチ AFF WARE 80791755

S字カラビナ S字フック ナスカン 落下防止用 ダブルフック しっかりキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80791755
品番
AFF-SFK001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

ダブルフックで取り付け、取り外し簡単。
カギや小物の吊り下げができます。

用途
物の吊り下げに
長さ(mm)
約50
幅(mm)
約22
厚さ(mm)
約7
色
ブラック
質量(g)
約5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする