MBC58-80 ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80792665

ミニブルーセラック オフセットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
外径(Φmm)58
粒度80
内容量1箱(10枚)注文コード80792665品番MBC58-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。
ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。
クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。
研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
粒度
80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
58
色
【パット】黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原則として15°以下の角度で使用してください。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
※パットとディスクが一体となった製品なので、分解して使用しないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする