フェリック
ベーシックスタイルTシャツ ネイビー XXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80795087
品番
TRS700-ネイビー-XXL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
58
生地
厚さ:5.0オンス
身丈(cm)
77