フェリック
ベーシックスタイルTシャツ ブラウン 150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80795866
品番
TRS700-ブラウン-150
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
150
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
42
生地
厚さ:5.0オンス
身丈(cm)
59