曜日別特売
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088

M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088
M-MY50MBSWH-G ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMOD エレコム 80802088

ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth 無線2.4GHz チルトホイール 横スクロール 高速 8ボタン Mサイズ OSMODM-MY50MBSWH-G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80802088品番M-MY50MBSWH-G
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高速スクロール×チルトホイールで、作業を一気に時短。シンプルな左右対称形状に、3台接続可能なマルチペアリング機能やカスタマイズ可能なファンクションボタンも搭載し、毎日の作業効率を向上させるOSMOD(オスモッド)シリーズの8ボタンマウス ワイヤレスモデルです。

用途
どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。
ホイールの引っかかりなく、一気に数千行をスクロールできる高速スクロール機能を搭載しています。縦長のWebページや長文ファイルもスムーズに一気に閲覧でき、作業効率の向上に貢献します。
傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。
無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、チルトを含む合計8ボタンによく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。
「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。
主要な6ボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計8つのボタンを搭載しています。
パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。
Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。
スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
単3電池で動く電池交換式マウスです。
利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。
ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。
手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ホワイト
セット内容
マウス本体、レシーバー、動作確認用単3形アルカリ乾電池、クイックスタートガイド
サイズ
Mサイズ
質量(g)
【本体】89(電池含まず)、【レシーバー】2
外形寸法(mm)
【本体】60×101×39、【レシーバー】13×19×6
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OS
Android 16、Windows 11/10、iOS Tahoe 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、ChromeOS
コネクタ形状
レシーバー
接続方式
USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)
【センサー】1000
対応機種
【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android(TM)搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機
対応
レシーバー収納
機能
【接続先切り替え機能】あり
保証期間
2年間
電池寿命
~1年8カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数
8個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む
電波到達距離(m)
~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数
1個
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
読取方式
BlueLED
電波周波数
2.4GHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする