- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 材質
- 【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色
- 幅(mm)
- 25
- 全長(mm)
- 1500
- 質量(kg)
- 0.7
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 調色範囲:2700K~5000K
- その他
- 27VA(100V)
- 高さ(mm)
- 28
- 消費電力(W)
- 26.2
- 時間
- 光束維持:40000時間
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 2700~5000
- コネクタ
- 送りコネクタ付
- 光束(Lm)
- 3185
- 演色指数(Ra)
- 93
- 調光範囲
- 約3~100%