SH-080004-10【ワケあり】 ステンレス平織金網 TRUSCO 80830621

代表画像

SH-080004-10【ワケあり】 ステンレス平織金網 TRUSCO 80830621
SH-080004-10【ワケあり】 ステンレス平織金網 TRUSCO 80830621

ステンレス平織金網

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻
メッシュ
4
長さ(mm)
10000
注文コード
80830621
品番
SH-080004-10【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,220販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。

用途
ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
1000
長さ(mm)
10000
厚さ(mm)
0.8
網目(mm)
5.55×5.55
メッシュ
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
512-2651
質量(kg)
12.6
線径(Φmm)
0.80
目開き
5.55mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 他のステンレス網の中心に配置
製造業

それほど平織のメリットが出せそうも無いような・・・

対象商品 : 08349406
2015-12-03
用途: 実験サンプルを処理する網かごを製作
製造業

急な実験の為、網かご自作する材料として購入。小サイズの金網はホームセンターでもあるのですが、大サイズはなし。長納期覚悟していたのですが、注文し翌日には到着し、助かりました。綺麗に梱包されており、品質的にも申し分なく、大満足です。急を要す場合には、モノタロウのサイトでまずは商品検索してみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 08349476
2007-12-31
用途: 趣味

使いやすかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする