NP403【ワケあり】 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ 80833220

※サンプル画像

NP403【ワケあり】 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ 80833220
NP403【ワケあり】 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ 80833220

東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(12枚)グレージュ商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)注文コード80833220品番NP403【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,4984,498

裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。

用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。厚さ(mm)8寸法(mm)400×400グレージュシリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする