曜日別特売
STES-862M-KR Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80847797

STES-862M-KR Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80847797
STES-862M-KR Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80847797
STES-862M-KR Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80847797
STES-862M-KR Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80847797

Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●PEライン(号)0.5-1.0●エギ(号)エギ: 3-4号●テーパー/アクションレギュラー●パワーM(ミディアム)●全長(ft/m)8'6"/2.59注文コード80847797品番STES-862M-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

待望のエギング専用モデルが登場。ショアティップランモデルもラインナップし、全包囲網でオールシーズン、アオリイカを狙える充実したモデル郡になっています!
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
STES-832ML-KR 超軽量・超高感度スタンダード!
STES-862M-KR エギング万能モデル!
STES-882ML-SJ-KR スラックジャーク専用モデル!
STES-862MLS-KR ショアティップランのスタンダード!
STES-832MH-KR 春イカのスタンダードモデル!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
リールシート VSS + TVSフード:最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでエギング釣りに最適!

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.5-1.0●エギ(号)エギ: 3-4号●テーパー/アクションレギュラー●パワーM(ミディアム)●全長(ft/m)8'6"/2.59タイプSP製法チューブラ元径(mm)14.4継数(本)2仕舞(cm)132.5先径(mm)1.5標準自重(g)127

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする