- 仕様
- 屋内用
- 適合機種
- BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 45/45(100V/200V)
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 定格電流(A)
- 0.45/0.23(100V/200V)
- 色温度(K)
- 5000
- 照度(Lx)
- 1m:1520、3m:230、5m:90
- 使用環境温度(℃)
- -20~40
- 光源色
- 昼白色
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~240
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 6960
- 電圧(kV)
- サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV
- 演色性(Ra)
- Ra83