曜日別特売
BSL-15W-Y ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業 80862157

ベースルクス交換用LEDユニットBSL-15W-Y

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80862157
品番
BSL-15W-Y
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。

仕様
屋内用
適合機種
BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
14.6/14.6(100V/200V)
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
0.15/0.08(100V/200V)
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:490、3m:70、5m:30
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
入力電圧範囲(V)
AC90~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
2110
電圧(kV)
サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV
演色性(Ra)
Ra83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする