- 質量(kg)
- 9.6
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】55/【60Hz】59、<強>【50Hz】74/【60Hz】82
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】33.50/【60Hz】32.50、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】47
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 287×570×470
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】480/【60Hz】450、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 羽根径(Φmm)
- 230
- 機外静圧(Pa)
- 0