三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
400
350
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80878117
品番
EF-40UET40A2-GL
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC2000V1分間
近接設置可能
質量(kg)
13.2
消費電力(W)
【50Hz】275/【60Hz】370
騒音値(dB)
【50Hz】52/【60Hz】55
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×222
風量(m
3
/h)
【50Hz】4800/【60Hz】5520
電圧(V)
400
電源
三相
公称出力(W)
400
羽根径(Φmm)
400
機外静圧(Pa)
0