三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-20ZXP13-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
注文コード
80878126
品番
VD-20ZXP13-C
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
<弱>【50Hz】39/【60Hz】42、<強>【50Hz】54/【60Hz】62
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】37/【60Hz】36、<強>27.5
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×485.50×380
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0