曜日別特売
VD-15ZY13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80878309

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-15ZY13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)219×406.50×334
羽根径(Φmm)150
内容量1個注文コード80878309品番VD-15ZY13
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

天井埋込形換気扇 低騒音オール金属タイプ

質量(kg)
4.5
消費電力(W)
【50Hz】23/【60Hz】24
騒音値(dB)
【50Hz】39/【60Hz】37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×406.50×334
風量(m3/h)
【50Hz】216/【60Hz】204
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする