曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音オール金属タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-15ZY13 8087830980878309VD-15ZY134.5【50Hz】23/【60Hz】24【50Hz】39/【60Hz】37.50219×406.50×334【50Hz】216/【60Hz】204
¥27,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZY13 8088118880881188VD-13ZY132.8【50Hz】23.50/【60Hz】27【50Hz】38.50/【60Hz】39208×352.50×282【50Hz】160/【60Hz】170
¥27,200
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする