曜日別特売
BFS-120THU2 シロッコファン 三菱電機 80878345

シロッコファンBFS-120THU2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・風量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
200
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】895/【60Hz】789、<強>1200
注文コード
80878345
品番
BFS-120THU2
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形

質量(kg)
28
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>【50Hz】149/【60Hz】164、<強>【50Hz】260/【60Hz】330
電源
三相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】38/【60Hz】37、<強>【50Hz】36/【60Hz】35.50
ダクト径(Φmm)
<入口>250、<出口>250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1057×590
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】895/【60Hz】789、<強>1200
公称出力(W)
240
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】116/【60Hz】119、<強>【50Hz】210/【60Hz】265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする