曜日別特売
VD-20ZL13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80878388

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-20ZL13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×485.50×380
内容量1個注文コード80878388品番VD-20ZL13
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

風圧式角形2枚シャッター搭載
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
6.1
消費電力(W)
<弱>【50Hz】15.50/【60Hz】19.50、<強>【50Hz】44/【60Hz】48
騒音値(dB)
<弱>25、<強>【50Hz】42.50/【60Hz】45.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×485.50×380
風量(m3/h)
<弱>210、<強>【50Hz】420/【60Hz】400
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする