- 質量(kg)
- 18
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】45/【60Hz】52、<強>【50Hz】65/【60Hz】80
- 騒音値(dB)
- <弱>22、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 378×948×673
- 電源
- 単相
- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】75.50/【60Hz】76
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】33/【60Hz】29、<強>【50Hz】75/【60Hz】80
- 処理風量(m3/h)
- 【50Hz】100/【60Hz】90
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>72、<強>70
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>【50Hz】68/【60Hz】70