曜日別特売
VD-18ZL13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80878580

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×444×334
内容量1個注文コード80878580品番VD-18ZL13
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

風圧式角形2枚シャッター搭載
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
5.3
消費電力(W)
<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】31/【60Hz】35
騒音値(dB)
<弱>25.5、<強>【50Hz】38/【60Hz】37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×444×334
風量(m3/h)
<弱>190、<強>【50Hz】330/【60Hz】325
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする