三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-23ZN13-Z
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×590×410
290×590×410
336×590×510
羽根径(Φmm)
230
200
230
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80878650
品番
VD-23ZN13-Z
参考基準価格(税別)
¥100,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇消音形フルフラットパネルタイプ
質量(kg)
11.1
消費電力(W)
<弱>【50Hz】50/【60Hz】55、<強>【50Hz】74/【60Hz】82
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】35.50/【60Hz】34.50、<強>30.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×590×410
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】460/【60Hz】430、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0