曜日別特売
EX-25EX9 換気扇 三菱電機 80878781

換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
羽根径(Φmm)250
内容量1個注文コード80878781品番EX-25EX9
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(グリル部)

質量(kg)
3
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】14/【60Hz】16
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】26.50/【60Hz】27.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
346×346×150
風量(m3/h)
【50Hz】534/【60Hz】564
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする