曜日別特売
EF-20UYS2-UL 産業用有圧換気扇 三菱電機 80878905

産業用有圧換気扇EF-20UYS2-UL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)200
内容量1個注文コード80878905品番EF-20UYS2-UL
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間
近接設置可能

質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】36/【60Hz】44
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】38.50/【60Hz】43
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×105
風量(m3/h)
【50Hz】730/【60Hz】850
公称出力(W)
15
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする