曜日別特売
VD-10ZCC7-C ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80879131

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×312×230
羽根径(Φmm)100
内容量1個注文コード80879131品番VD-10ZCC7-C
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ

質量(kg)
1.4
消費電力(W)
【50Hz】8.40/【60Hz】10.50
騒音値(dB)
【50Hz】30.50/【60Hz】31.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×312×230
風量(m3/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする