曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-10ZCC7-C 8087913180879131VD-10ZCC7-C1.4【50Hz】8.40/【60Hz】10.50【50Hz】30.50/【60Hz】31.50205×312×230【50Hz】90/【60Hz】95
¥17,800
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZCC7-C 8088385780883857VD-13ZCC7-C1.8【50Hz】13.50/【60Hz】16.50【50Hz】32/【60Hz】33219×365×290【50Hz】125/【60Hz】130
¥20,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880759VD-08ZCC7-C1.3【50Hz】4/【60Hz】525196×260×20050
¥16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする