三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×355×286
199×321×250
204×358.50×286
210×351×286
210×355×286
218×401×330
222×404.50×330
質量(kg)
1.8
1.6
1.8
2.6
3.2
3.3
3.4
3.8
羽根径(Φmm)
115
100
115
140
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80879167
品番
VD-13ZSC13-BL
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
【50Hz】13/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
【50Hz】28.50/【60Hz】29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×355×286
風量(m
3
/h)
【50Hz】125/【60Hz】130
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0