三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-20ZX13-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】400/【60Hz】380
注文コード
80879307
品番
VD-20ZX13-C
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
【50Hz】42/【60Hz】46
騒音値(dB)
【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
【50Hz】400/【60Hz】380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0