曜日別特売
VL-11ZFHV2 ロスナイ24時間換気システム 三菱電機 80879438

ロスナイ24時間換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
質量(kg)12.3
処理風量(m3/h)<弱>70、<強>110
<弱>70、<強>110
<弱>2.5
<弱>100、<強>250
<弱>145、<強>355、<特強>385
<弱>175、<強>250
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70、<強>110
内容量1個注文コード80879438品番VL-11ZFHV2
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ロスナイ・セントラル換気システム

質量(kg)
12.3
消費電力(W)
<弱>11、<強>27
騒音値(dB)
<弱>23、<強>【50Hz】41/【60Hz】39.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×904×460
温度交換効率(%)
<弱>85、<強>80
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
<弱>43、<強>100、<特強>110
処理風量(m3/h)
<弱>70、<強>110
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>78、<強>72
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>78、<強>72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする