三菱電機
産業用有圧換気扇
EF-50UFT40A2-GL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
500
350
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80879919
品番
EF-50UFT40A2-GL
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC2000V1分間
近接設置可能
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
【50Hz】365/【60Hz】540
騒音値(dB)
【50Hz】52/【60Hz】56
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×258
風量(m
3
/h)
【50Hz】7200/【60Hz】8400
電圧(V)
400
電源
三相
公称出力(W)
750
羽根径(Φmm)
500
機外静圧(Pa)
0