曜日別特売
EFG-25SB2 産業用有圧換気扇 三菱電機 80879998

産業用有圧換気扇

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)250
電圧(V)100
内容量1個注文コード80879998品番EFG-25SB2
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

有圧換気扇 標準形 電動シャッター付

質量(kg)
5.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】32/【60Hz】34、<強>【50Hz】35/【60Hz】40
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】32/【60Hz】34.50、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
372×372×205
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】930/【60Hz】960、<強>【50Hz】1100/【60Hz】1250
公称出力(W)
25
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする