三菱電機
産業用有圧換気扇
EF-20UYS2-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
200
200
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80880059
品番
EF-20UYS2-K
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
【50Hz】33/【60Hz】39
騒音値(dB)
【50Hz】41/【60Hz】44.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×105
風量(m
3
/h)
【50Hz】730/【60Hz】850
電圧(V)
100
電源
単相
公称出力(W)
20
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0