三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
350
350
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80880120
品番
EF-35UDT40A2-GL
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC2000V1分間
近接設置可能
質量(kg)
9.2
消費電力(W)
【50Hz】145/【60Hz】185
騒音値(dB)
【50Hz】45/【60Hz】49
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×470×221
風量(m
3
/h)
【50Hz】3000/【60Hz】3600
電圧(V)
400
電源
三相
公称出力(W)
150
羽根径(Φmm)
350
機外静圧(Pa)
0