曜日別特売
VD-10ZS13-BL ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880129

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286
質量(kg)2.6
羽根径(Φmm)115
内容量1個注文コード80880129品番VD-10ZS13-BL
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

質量(kg)
2.6
消費電力(W)
【50Hz】13.50/【60Hz】16
騒音値(dB)
【50Hz】28.50/【60Hz】29
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×358.50×286
風量(m3/h)
【50Hz】125/【60Hz】130
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする