曜日別特売
VD-18ZSVC6 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880226

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>100、<強>180
注文コード
80880226
品番
VD-18ZSVC6
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

質量(kg)
3.2
消費電力(W)
<弱>2.4、<強>5.7
騒音値(dB)
<弱>20.5、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×459×390
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>100、<強>180
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする