曜日別特売
VD-10ZALC13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880418

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>55、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
注文コード
80880418
品番
VD-10ZALC13
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

質量(kg)
1.5
消費電力(W)
<弱>【50Hz】5.50/【60Hz】6、<強>【50Hz】10.50/【60Hz】13.50
騒音値(dB)
<弱>21、<強>29
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×321×250
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>55、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする