曜日別特売
VL-11ZFH2 ロスナイ24時間換気システム 三菱電機 80880445

ロスナイ24時間換気システムVL-11ZFH2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
質量(kg)13.2
処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】75/【60Hz】70
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70
<弱>2.5
<弱>145、<強>355、<特強>385
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70、<強>110
<弱>70、<強>110
<弱>100、<強>250
<弱>175、<強>250
内容量1個注文コード80880445品番VL-11ZFH2
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

ロスナイ・セントラル換気システム

質量(kg)
13.2
消費電力(W)
<弱>【50Hz】35/【60Hz】36、<強>【50Hz】50/【60Hz】62
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】23/【60Hz】22、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×904×460
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】82/【60Hz】85
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
<弱>32、<強>75、<特強>85
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】77/【60Hz】80、<強>【50Hz】73/【60Hz】70
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】77/【60Hz】80、<強>【50Hz】73/【60Hz】70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする