LGH-N50CX3 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80880549

業務用ロスナイ-NLGH-N50CX3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】126/【60Hz】130、<強>【50Hz】186/【60Hz】232、<特強>【50Hz】195/【60Hz】249
注文コード
80880549
品番
LGH-N50CX3
参考基準価格(税別)¥312,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ

質量(kg)
29
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】126/【60Hz】130、<強>【50Hz】186/【60Hz】232、<特強>【50Hz】195/【60Hz】249
騒音値(dB)
<弱>27、<強>32.5、<特強>36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×1334×770
電源
単相
温度交換効率(%)
<弱>70.5、<強>69、<特強>69
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】25/【60Hz】4、<強>【50Hz】55/【60Hz】10、<特強>【50Hz】95/【60Hz】110
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】340/【60Hz】310、<強>500、<特強>500
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】68/【60Hz】69、<強>67、<特強>76
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】65/【60Hz】66、

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする