三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×401×330
199×321×250
204×358.50×286
210×351×286
210×355×286
218×401×330
222×404.50×330
質量(kg)
3.4
1.6
1.8
2.6
3.2
3.3
3.4
3.8
羽根径(Φmm)
140
100
115
140
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80880655
品番
VD-15ZPPC13-BL
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
質量(kg)
3.4
消費電力(W)
<弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】26.50/【60Hz】30
騒音値(dB)
<弱>24.5、<強>【50Hz】19.50/【60Hz】20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×401×330
風量(m
3
/h)
<弱>135、<強>【50Hz】195/【60Hz】190
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0