曜日別特売
VD-20ZLXP13-CS ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880811

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-20ZLXP13-CS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>280、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
注文コード
80880811
品番
VD-20ZLXP13-CS
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

質量(kg)
5.6
消費電力(W)
<弱>【50Hz】22/【60Hz】26、<強>【50Hz】54/【60Hz】62
騒音値(dB)
<弱>29、<強>【50Hz】34/【60Hz】33
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×485.50×380
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>280、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする