- 質量(kg)
- 18
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】80/【60Hz】81、<強>【50Hz】107/【60Hz】128
- 騒音値(dB)
- <弱>25、<強>36.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 378×948×683
- 電源
- 単相
- 温度交換効率(%)
- <弱>32、<強>75、<特強>85
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】57/【60Hz】80
- 処理風量(m3/h)
- <弱>32、<強>75、<特強>85
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】70/【60Hz】67、<強>69
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>64