曜日別特売
EF-30UBS2-UL 産業用有圧換気扇 三菱電機 80880926

産業用有圧換気扇EF-30UBS2-UL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)300
内容量1個注文コード80880926品番EF-30UBS2-UL
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間
近接設置可能

質量(kg)
4.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】75/【60Hz】94
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】46.50/【60Hz】50.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×125
風量(m3/h)
【50Hz】1920/【60Hz】2220
公称出力(W)
50
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする