曜日別特売
VD-15ZLXP13-CS ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80881109

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-15ZLXP13-CS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>110、<強>【50Hz】210/【60Hz】200
注文コード
80881109
品番
VD-15ZLXP13-CS
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

質量(kg)
3.6
消費電力(W)
<弱>【50Hz】7.50/【60Hz】9.50、<強>【50Hz】20/【60Hz】22.50
騒音値(dB)
<弱>21、<強>【50Hz】34/【60Hz】33
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>110、<強>【50Hz】210/【60Hz】200
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする