三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×352.50×282
208×352.50×282
219×406.50×334
羽根径(Φmm)
95
95
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80881188
品番
VD-13ZY13
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音オール金属タイプ
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
【50Hz】23.50/【60Hz】27
騒音値(dB)
【50Hz】38.50/【60Hz】39
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×352.50×282
風量(m
3
/h)
【50Hz】160/【60Hz】170
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
95
機外静圧(Pa)
0