三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
400
250
400
500
電圧(V)
200
100
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80881310
品番
EFG-40STB2
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
質量(kg)
14.3
電圧(V)
200
消費電力(W)
【50Hz】122/【60Hz】158
電源
三相
騒音値(dB)
【50Hz】50/【60Hz】52.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
518×518×284
風量(m
3
/h)
【50Hz】3490/【60Hz】3750
公称出力(W)
150
羽根径(Φmm)
400
機外静圧(Pa)
0