三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・騒音値
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】185/【60Hz】180
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】31
注文コード
80881328
品番
VD-15ZFPC13-BL
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
質量(kg)
3.4
消費電力(W)
【50Hz】25.50/【60Hz】28.50
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】31
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×443×330
風量(m
3
/h)
【50Hz】185/【60Hz】180
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0