曜日別特売
VD-15ZX13-C ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80881337

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-15ZX13-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
【50Hz】160/【60Hz】155
注文コード
80881337
品番
VD-15ZX13-C
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

質量(kg)
3.5
消費電力(W)
【50Hz】13.50/【60Hz】14
騒音値(dB)
【50Hz】28.50/【60Hz】28
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
【50Hz】160/【60Hz】155
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする