曜日別特売
EX-25LX9 換気扇 三菱電機 80881389

換気扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80881389
品番
EX-25LX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(グリル部)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)

質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】13/【60Hz】15
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】26.50/【60Hz】27.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
346×346×150
風量(m3/h)
【50Hz】534/【60Hz】564
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする